Beli termometer oven di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KrisChef Termometer Oven Dan Daging 2 in 1Deskripsi:Krischef Termometer Daging dan Oven 2 in 1 merupakan termometer serbaguna yang dapat digunakan untuk mengukur suhu daging dan oven. Termometer ini menggunakan sistem analog, lengkap dengan keterangan dari masing-masing skala suhu daging ataupun oven. Termometer initerbuat dari material stainless steel sehingga sangat aman untuk digunakan. Tersedia dalam warna silver dengan skala temperatur Celcius.atribut:
- Color: Silver
- Length (cm): 14
- Material: Stainless Steel
- Package Dimensions (cm): 24.0x8.0x10.0
- Temperature Scale: Celsius
- Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Deskripsi:Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk cateringatribut:
- Battery: AG13
- Length (cm): 24
- Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
- Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
- TAYLOR Food Service ThermometerDeskripsi:These thermometers measure the temperature of refrigerators and freezers and display that reading using an LCD, dial indicator, or liquid gauge. They withstand the low temperatures common in fridges and freezers.
- UVEX Silv-Air Mask (Masker/Respirator Partikulat)Deskripsi:- Particle-filtering preformed mask. - Seamless headband and flexible, adjustable nose clip. - Comfortable sealing lip in nose area. - FFP NR folding mask without valve. - Segment: Plumbing Heating Air-Conditioning.
- Electrolux Dryer Ultimate CareDeskripsi:Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charmingatribut:
- Dimensions (mm): 600x850x625
- Color: White
- Total Wattage (W): 1650
- KrisChef Sendok Buah Baller 2 SisiDeskripsi:Membuat cocktail buah akan lebih mudah dan menyenangkan dengan Kehadiran Sendok Buah Baller dari Krischef 2 Sisi. Dapat digunakan untuk membentuk buah melon atau semangka serta buah lainnya. Terdapat 2 sisi baller sehingga Anda dapat membuat bentuk buah dengan variasi ukuran.atribut:
- Baller Diameter (cm): 3 (Baller 1)l 2.5 (Baller 2)
- Package Dimensions (cm): 22.0x7.0x1.0
- Sojipro Digital Food Thermometeratribut:
- Battery Power (V): 1.5 (Lr44) x 1unit
- Measurement Accuracy (°C): ±1
- Measurement Accuracy (°F): ±1
- Measurement Resolution (°C): 0.1
- Measurement Resolution (°F): 0.1
- Temperature Measurement (°C): -50 to +300
- Temperature Measurement (°F): -58 to +572
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- COOPER ATKINS Food Service ThermometerDeskripsi:These thermometers measure the temperature of refrigerators and freezers and display that reading using an LCD, dial indicator, or liquid gauge. They withstand the low temperatures common in fridges and freezers.
- dretec Thermometer Cooking with Alarm (Pengukur Suhu Makanan)Deskripsi:An alarm will notify you of the set temperature. Alarm can be set when the temperature rises/fallsatribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 223x15x34
- Display unit: 1°C
- Temperature Display: -50~+300°C
- Type of Display: LCD digital 6 digits
- Drip-proof Structure: JIS C 0920 IPX2 equivalent
- Alarm Ringing Time (s): About 60
- BEL-ART Pipette Aid Vinyl Vikem (Karet Pipet Tetes)atribut:
- Diameter (cm): 5
- Height (cm): 10
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Food Service ThermometerDeskripsi:Analog dial thermometers for food display the temperature of the probe or immediate surroundings using a dial and indicating arm. They are simpler than digital thermometers and do not require batteries to function. Additionally, because they contain no plastic or electronics, they can go inside a hot environment with the food being prepared to monitor the temperature in real time.atribut:
- UNSPSC: 52151648
- Display Type: Analog
- Metal Detectable: Yes
- NSF-certified: Yes
- KrisChef Measuring Spoon (Sendok Takar)Deskripsi:Dengan bantuan sendok takar, menambahkan bumbu ke dalam masakan menjadi lebih mudah. Set sendok takar ini terdiri dari 6 ukuran yaitu 1/4 sendok teh, 1/2 sendok teh, 1 sendok teh, 1/2 sendok makan, 1 sendok makan dan 1.5 sendok makan. Terbuat dari stainless steel berkualitas yang mudah dibersihkan dan tahan karat.
- Non Brand Tiang Pembatas Antrian Hitamatribut:
- Pole Height (cm): 90
- Pole Diameter (inch): 2.5
- Base Diameter (cm): 32
- Base Height (cm): 4
- Ribbon Length (m): 2
- Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)Deskripsi:Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.atribut:
- Capacity (L): 118
- Thickness (mm): 6 to 7
- Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
- Height (mm): 780
- Total Length (mm): 1160
- Leg Width (mm): 450
- Body Width (mm): 125
- ESCALI Instant Read Beverages ThermometerDeskripsi:Froth Milk to PerfectionThis Escali AHB1 Instant Read Beverage Thermometer indicates the optimal temperature range for frothing milk on the dial display and features a stainless steel pot clip for safe hands-free measuring. The durable stainless steel design is NSF certified and the large easy-to-read display will measure Fahrenheit and Celsius temperatures.Milk Frothing ZoneThe optimal temperature zone for frothed milk is indicated on the dial face for quick reference to help you create the perfect espresso drink every time.NSF CertifiedThe manufacturing process of this product is regularly checked and certified by the National Sanitation Foundation and meets the highest standards for public health protection.Hands-free Pot ClipA stainless steel clip holds the thermometer in a pot, or any vessel, for continuous hands free measurements.Large Easy to Read DialThe large dial display is easy to read and features both Fahrenheit and Celsius measurements.atribut:
- Dial Diameter (inch): 1.75
- Probe Length (inch): 5.9
- Temperature Range (°C): -10 to 100
- KrisChef Garpu Termometer Untuk BarbercueDeskripsi:Alat pengukur suhu dengan garpu persembahan Krischef adalah solusi untuk memanggang daging dengan mudah dan matang sempurna. Alat ini dilengkapi dengan termometer pengukur suhu lengkap dengan jarum penunjuknya. Desain praktis alat ini sangat mudah untuk digunakan dengan warna hitam sehingga tidak cepat kotor. Cocok digunkan untuk keperluan restoran, industri, rumah tangga, ataupun kegiatan lainnya seperti pesta barbercue.atribut:
- Color: Black
- Package Dimensions (cm): 39.5x10.0x3.5
- Product Dimensions (cm): 35x4x3
- KrisChef Timer Egg (Pengatur Waktu)Deskripsi:Menggunakan timer telur dari Krischef sangat membantu untuk mengetahui tingkat kematangan telur. Cara menggunakannya pun mudah, cukup masukan timer ini ke dalam panci rebusan telur. Lalu, tunggu hingga timer berubah warna untuk mengetahui tingkat kematangan telur. Semakin muda perubahan warna menandakan semakin matang telur.atribut:
- Package Dimensions (cm): 14.5x9.5x3.5
Daftar Harga termometer oven Terbaru October 2026
| KrisChef Termometer Oven Dan Daging 2 in 1 | Rp129.900 |
| Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan) | Rp39.900 |
| TAYLOR Food Service Thermometer | Rp129.900 |
| UVEX Silv-Air Mask (Masker/Respirator Partikulat) | Rp30.900 |
| Electrolux Dryer Ultimate Care | Rp6.899.900 |
| KrisChef Sendok Buah Baller 2 Sisi | Rp149.900 |
| Sojipro Digital Food Thermometer | Rp27.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp63.900 |
| COOPER ATKINS Food Service Thermometer | Rp189.900 |
| dretec Thermometer Cooking with Alarm (Pengukur Suhu Makanan) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3cP107926120-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/UVEX%20Silv-Air%20Mask%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/P103153452-1.jpg)



/P102078785-1.jpg)

/0eP110360014-1.jpg)
/b5P103203401-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/9sP105602352-2.jpg)

/hwP112424644-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Non%20Brand%20Tiang%20Pembatas%20Antrian%20Hitam/mdP110946805-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Lucky%20Polytank%20Road%20Barrier%20(Barikade%20Jalan)/o6P107340870-2.jpg)


/fpP112424565-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)